Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête17/64 x 17/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-5/32 x 1-5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale5-15/16 po
- Taille de la clé15 mm
Détails
- Angle de décalage15 °, 60 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée