Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête9/32 x 9/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-11/32 x 1-11/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale6-1/2 po
- Taille de la clé17 mm
Détails
- Angle de décalage15 °, 60 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée