Motion
J3118M
Clé à tête inclinée - 18 mm, type tête inclinée, double extrémité, matériau en acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI01164694
N° MFRJ3118M
Prix46.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 18 mm, type tête inclinée, double extrémité, matériau en acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI01164694
N° MFRJ3118M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    9/32 x 9/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-11/32 x 1-11/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Taille de la clé
    18 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °, 60 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3118M

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif