Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale3 po, 3-1/2 po, 3-3/4 po
- Poids0.42 lb
- Tailles des clés1/4 x 7/32 po, 11/32 x 3/8 po, 13/64 x 15/64 po, 15/64 x 13/64 po, 3/8 x 11/32 po, 5/16 x 9/32 po, 7/32 x 1/4 po, 9/32 x 5/16 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant au glissement
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusPinces d’allumage, rouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces9
- CUP_NON662679050948
- Type d’ensemble de clésExtrémité ouverte
Aperçu
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
- Les têtes angulaires 15° et 60° combinées à la même taille d’ouverture aux deux extrémités permettent d’utiliser la clé dans quatre angles de rotation différents
- Configuration de clé ouverte standard
- Contient : J235, J2416, J3210, J3211, J3215, J3216, J3220, J3221, J3225, J3226