Motion
1030T MOYEU 1.4375 NON RIGIDE 3/8 X 1/16 KW

FALK
1030T HUB 1.4375 NON-STK 3/8 X 1/16 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030T , diamètre de l’alésage 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI01165160
N° MFR1030T HUB 1.4375 NON-STK 3/8 X 1/16 KW
Prix139.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T HUB 1.4375 NON-STK 3/8 X 1/16 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030T , diamètre de l’alésage 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI01165160
N° MFR1030T HUB 1.4375 NON-STK 3/8 X 1/16 KW
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
Votre prix139.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Taille du raccord
    1030
  • Code de taille de raccord
    1030T
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    1.9400 po
  • Concentrateur Diamètre  
    2.3400 po
  • Diamètre extérieur
    1.9375 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Poids
    0.9500 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Style de concentrateur
    Ennuyeux
  • Type de concentrateur
    Borne en T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934009372
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs de stock de la série T10_T20
  • CUP_NON
    782934009372

Aperçu

Description du fabricant
1030T MOYEU 1.4375 NON RIGIDE 3/8 X 1/16 KW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon