Motion
1040T HUB 1.5625 NON-STK

FALK
1040T HUB 1.5625 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Taille du raccord : 1040, Alésage : fini avec rainure de clavette, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01165235
N° MFR1040T HUB 1.5625 NON-STK
Prix216.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T HUB 1.5625 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Taille du raccord : 1040, Alésage : fini avec rainure de clavette, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01165235
N° MFR1040T HUB 1.5625 NON-STK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix216.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.12 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Poids
    1.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    2200 po
  • CUP_NON
    782934002885

Aperçu

Description du fabricant
1040T MOYEU 1.5625 NON RIGIDE 3/8 X 3/16 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon