Motion
1070T HUB TL 2012

FALK
1070T HUB TL 2012

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1070T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 3 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165469
N° MFR1070T HUB TL 2012
Prix479.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070T HUB TL 2012

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1070T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 3 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165469
N° MFR1070T HUB TL 2012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix479.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2012
  • Taille du raccord
    1070
  • Code de taille de raccord
    1070T
  • Concentrateur Diamètre  
    3.44 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3 po
  • Diamètre extérieur
    4.3125 po
  • Poids
    3.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    14 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000058
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    8800 po
  • CUP_NON
    782934000058

Aperçu

Description du fabricant
1070T HUB TL 2012
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués