Motion
1090T HUB 1.4375 NON-STK

FALK
1090T HUB 1.4375 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Taille du raccord : 1090, Alésage : fini avec rainure de clavette, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01165777
N° MFR1090T HUB 1.4375 NON-STK
Prix830.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T HUB 1.4375 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Taille du raccord : 1090, Alésage : fini avec rainure de clavette, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01165777
N° MFR1090T HUB 1.4375 NON-STK
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
Prix830.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Code de taille de raccord
    1090
  • Concentrateur Diamètre  
    4.88 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.88 po
  • Poids
    21.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    52.4 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    33000 po
  • CUP_NON
    782934003721

Aperçu

Description du fabricant
1090T MOYEU 1.4375 NON RIGIDE 3/8 X 3/16 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer