Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps1/4 po (hexadécimal), 3/8 po (hexadécimal) et 5/16 po (hexadécimal)
- Diamètre maximal du poinçon1/4 po
- Diamètre minimum du poinçon1/16 po
- Longueur totale4-3/4 po, 4-3/8 po, 5-3/16 po, 5-7/8 po, 5-9/16 po, 6-3/4 po, 6-3/8 po
- Diamètre du poinçon1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 7/32 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style poignée/corpsHexagonales
- ComprendPochette
- MatérielAcier allié
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de pointages7
- Type de pointageÉpingle
- CUP_NON662679010218
Aperçu
- Fabriqué en acier S2 et spécialement traité thermiquement pour une résistance et une durabilité accrues
- La conception en deux pièces permet à l’embout d’être dur pour la durabilité tout en lui permettant d’être produit droit pour aider à prévenir le grippage
- Fini oxyde noir pour aider à prévenir la corrosion par la rouille
- Includes: J2497 (7-1/4"W x 8-1/4"H 7-Pocket Vinyl Tool Kit), J471/2x1/4 (1/4" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J471/4x1/16 (1/16" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J471/4x3/32 (3/32" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J473/8x3/16 (3/16" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J475/16x1/8 (1/8" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J475/16x5/32 (5/32" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J477/16x7/32 (7/32" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch)