Motion
1100T MOYEU 3.7500 NON RIGIDE 7/8 X 7/16 KW

FALK
1100T HUB 3.7500 NON-STK 7/8 X 7/16 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1100T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.7500 po, longueur de 4-3/4 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165928
N° MFR1100T HUB 3.7500 NON-STK 7/8 X 7/16 KW
Prix743.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T HUB 3.7500 NON-STK 7/8 X 7/16 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1100T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.7500 po, longueur de 4-3/4 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165928
N° MFR1100T HUB 3.7500 NON-STK 7/8 X 7/16 KW
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
Votre prix743.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.7500 po
  • Taille du raccord
    1100
  • Code de taille de raccord
    1100T
  • Concentrateur Diamètre  
    5.59 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/16 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    5.5900 po
  • Longueur totale
    7.9000 po
  • Poids
    41.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934014871

Aperçu

Description du fabricant
1100T MOYEU 3.7500 NON RIGIDE 7/8 X 7/16 KW

Vous pourriez également aimer