Motion
1130T HUB TL 4545

FALK
1130T HUB TL 4545

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1130T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 6.38 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165971
N° MFR1130T HUB TL 4545
Prix3,201.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1130T HUB TL 4545

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1130T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 6.38 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165971
N° MFR1130T HUB TL 4545

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,201.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    4545
  • Taille du raccord
    1130
  • Code de taille de raccord
    1130T
  • Concentrateur Diamètre  
    8.56 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.38 po
  • Diamètre extérieur
    9.3800 po
  • Poids
    93.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    279 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000119
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    176000 po
  • CUP_NON
    782934000119

Aperçu

Description du fabricant
1130T HUB TL 4545
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer