Spécifications
Dimensions
- Taille maximale de l’alésage7.2500 po
- Taille min. de l’alésage2.6250 po
- Longueur totale de l’accouplement14-3/4 po
- Taille du raccord1140
- Code de taille de raccord1140T
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu10.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage7.2500 po
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Longueur totale15.5000 po
- Poids174.1650 lb
Détails
- Classe A/BA
- Type d’alésageStock brut
- Pays d’origineCN
- Type de couplageGrille
- Puissance à 100 tr/min401 hp
- Ajustement de l’alésage du moyeuAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurAlésage brut
- Type de concentrateurBorne en T
- Numéro CUP du fabricant782934007477
- MatérielAcier
- Rpm max.2200 tr/min
- Vitesse maximale1650 tr/min
- Nombre de rainures de clavette0
- Nombre de vis de fixation0
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- SérieT10_T20 Série de moyeux de type à petit trou et à gros trou (RSB) de calibre droit
- Capacité de couple21083 pi-lb
- CUP_NON782934007477
Aperçu
- Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
- Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
- Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
- Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.