Motion
1140T HUB TL 5050

FALK
1140T HUB TL 5050

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1140T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 7-1/4 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165982
N° MFR1140T HUB TL 5050
Prix5,194.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1140T HUB TL 5050

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1140T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 7-1/4 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165982
N° MFR1140T HUB TL 5050
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
Prix5,194.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    5050
  • Taille du raccord
    1140
  • Code de taille de raccord
    1140T
  • Concentrateur Diamètre  
    10 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    10.5000 po
  • Poids
    143.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    401 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000126
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    253000 po
  • CUP_NON
    782934000126

Aperçu

Description du fabricant
1140T HUB TL 5050
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer