Motion
1150T HUB RSB

FALK
1150T HUB RSB

0333090 Craie T10_Série T20 Type de diamètre droit - Concentrateur à petit trou - stock brut (RSB)
N° D’ARTICLE MI01165993
N° MFR1150T HUB RSB
Prix4,531.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1150T HUB RSB

0333090 Craie T10_Série T20 Type de diamètre droit - Concentrateur à petit trou - stock brut (RSB)
N° D’ARTICLE MI01165993
N° MFR1150T HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,531.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.7500 à 8.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    8.0000 po
  • Taille min. de l’alésage
    4.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    14.65 po
  • Code de taille de raccord
    1150T
  • Distance entre les arbres
    13.56 à 14.62 (T31) po, 6.87 à 7.38 (T35) po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    10.6000 po
  • Concentrateur Diamètre  
    10.6 (T10) po, 10.6 (T20) po, 10.6 (T35-T-Hub) po, 13.16 (T31) po, 13.16 (T35-Shaft Hub) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.2000 po
  • Diamètre extérieur
    17.84 (T10) po, 17.84 (T31) po, 17.84 (T35) po, 18-3/4 (T20) po
  • Longueur totale
    7.2000 po
  • Poids
    101.0000 kg

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    559 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    Borne en T
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    0
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10_T20 Série de moyeux de type à petit trou et à gros trou (RSB) de calibre droit
  • Capacité de couple
    29333 pi-lb
  • CUP_NON
    782934007576

Aperçu

Description du fabricant
1150T HUB RSB
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

You May Also Like