Motion
J6006C
Clé dynamométrique – micromètre, prise3/8 po, 16 à 80 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI01168699
N° MFRJ6006C
Prix300.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique – micromètre, prise3/8 po, 16 à 80 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI01168699
N° MFRJ6006C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix300.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    15-1/2 po
  • Poids
    3.14 lb

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Gradations de l’échelle
    0.5 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    16 à 80 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    192 à 960 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    21.8 à 108.8 N-m
  • CUP_NON
    662679135935
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
J6006C TW 3/8DR 10-80 FTLBS