Motion
J9500A
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 5, 1/4 po, 3/16 po, 3/8 po, diamètre maximal de fixation de 5/16 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, taille de perçage de 7/32 po, 2-5/16 po, 2-5/8 po, 2-7/8 po, 3-1/4 po, 3 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01169340
N° MFRJ9500A
Prix49.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 5, 1/4 po, 3/16 po, 3/8 po, diamètre maximal de fixation de 5/16 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, taille de perçage de 7/32 po, 2-5/16 po, 2-5/8 po, 2-7/8 po, 3-1/4 po, 3 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01169340
N° MFRJ9500A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/32 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    1/4 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po
  • Diamètre min. de la fixation
    1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/64 po, 19/64 po
  • Longueur totale
    2-5/16 po, 2-5/8 po, 2-7/8 po, 3 po, 3-1/4 po

Détails

  • Extracteur individuel ou ensemble
    Ensemble d’extracteurs
  • Numéro CUP du fabricant
    662679005313
  • Nombre d'extracteurs inclus
    5
  • CUP_NON
    662679531553

Aperçu

Description du fabricant
J9500A EXTRACTEUR DE VIS DE FIXATION 5 PIÈCES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif