Motion
J9500B
Screw Extractor or Set - Number of Extractors Included: 10, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 1 in, 3/16 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/16 in, 5/8 in Maximum Fastener Diameter, 1-1/16 in, 1/8 in, 13/16 in, 15/32 in, 21/32 in, 3/16 in, 3/8 in, 5/16 in, 7/32 in, 9/16 in Drill Size, 2-5/16 in, 2-5/8 in, 2-7/8 in, 3-1/4 in, 3-7/8 in, 3 in, 4-1/4 in, 4-7/8 in, 5-1/2 in, 5-3/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01169343
N° MFRJ9500B
Prix202.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screw Extractor or Set - Number of Extractors Included: 10, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 1 in, 3/16 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/16 in, 5/8 in Maximum Fastener Diameter, 1-1/16 in, 1/8 in, 13/16 in, 15/32 in, 21/32 in, 3/16 in, 3/8 in, 5/16 in, 7/32 in, 9/16 in Drill Size, 2-5/16 in, 2-5/8 in, 2-7/8 in, 3-1/4 in, 3-7/8 in, 3 in, 4-1/4 in, 4-7/8 in, 5-1/2 in, 5-3/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01169343
N° MFRJ9500B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix202.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/16 po, 1/8 po, 13/16 po, 15/32 po, 21/32 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/32 po, 9/16 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    1 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po
  • Diamètre min. de la fixation
    1/2 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/64 po, 19/32 po, 19/64 po, 23/32 po, 31/32 po
  • Longueur totale
    2-5/16 po, 2-5/8 po, 2-7/8 po, 3 po, 3-1/4 po, 3-7/8 po, 4-1/4 po, 4-7/8 po, 5-1/2 po, 5-3/8 po

Détails

  • Extracteur individuel ou ensemble
    Ensemble d’extracteurs
  • Nombre d'extracteurs inclus
    10
  • CUP_NON
    662679531577

Aperçu

Description du fabricant
J9500B EXTRACTEUR DE VIS DE FIXATION 10 PIÈCES
  • Enfoncer dans l'extrémité du tuyau ou du raccord brisé, utiliser le porte-taraud ou la clé sur l'extracteur pour sortir la pièce brisée
  • La taille estampillée sur l'extracteur fait référence à la taille de la mèche à utiliser avec cet extracteur
  • Le jeu comprend les extracteurs de vis suivants : 2-3/8” (J9522), 2-11/16” (J9522), 2-15/16” (J9523), 3” (J9524), 3-1/4” (J9525), 3-7/8” (J9525B), 4-1/2” (J9526), 4-/8” (J9527), 5-3/8” (J9528), 5-1/2” (J9529)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif