Motion
J9525B
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 1/8 po de diamètre maximal de fixation, 15/32 po de diamètre de perçage, 3-7/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01169349
N° MFRJ9525B
Prix22.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 1/8 po de diamètre maximal de fixation, 15/32 po de diamètre de perçage, 3-7/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01169349
N° MFRJ9525B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    15/32 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    1/8 po
  • Diamètre min. de la fixation
    1/8 po
  • Longueur totale
    3-7/8 po

Détails

  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1
  • CUP_NON
    662679531645

Aperçu

Description du fabricant
J9525B EXTRACTEUR À VIS 15/32
  • Enfoncer dans l’extrémité du tuyau ou du raccord brisé
  • Utilisez le porte-tarauds ou la clé sur l'extracteur pour sortir la pièce cassée
  • La taille estampillée sur l'extracteur fait référence à la taille de la mèche à utiliser avec cet extracteur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif