Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps3/8 po
- Longueur totale10-1/8 po
- Diamètre du point3/16 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style poignée/corpsHexagonales
- Non étincelantPas d’étincelles
Aperçu
- Pour installer et retirer les goupilles et les arbres
- Utilisé pour aligner les trous dans deux ou plusieurs morceaux de métal à travers lesquels un boulon ou une vis doit être inséré
- Extrémité percutante parabolique modifiée pour une résistance au champignonnage et à l’écaillage