Motion
J967/16
Poinçon de dérive - style poignée hexagonale/corps, 7/32 po de diamètre en pointe, 10-1/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01169381
N° MFRJ967/16
Prix16.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon de dérive - style poignée hexagonale/corps, 7/32 po de diamètre en pointe, 10-1/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01169381
N° MFRJ967/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    7/16 po
  • Longueur totale
    10-1/8 po
  • Diamètre du point
    7/32 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON J96-7/16
  • Pour installer et retirer les goupilles et les arbres
  • Utilisé pour aligner les trous dans deux ou plusieurs morceaux de métal à travers lesquels un boulon ou une vis doit être inséré
  • Extrémité percutante parabolique modifiée pour une résistance au champignonnage et à l’écaillage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif