Motion
ID15H4350-EO
Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 460 V CA, 400 hp service normal, Courant de sortie 60 mA service normal, Classement NEMA 1, 60 Hz, Commande de couple
N° D’ARTICLE MI01175108
N° MFRID15H4350-EO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 460 V CA, 400 hp service normal, Courant de sortie 60 mA service normal, Classement NEMA 1, 60 Hz, Commande de couple
N° D’ARTICLE MI01175108
N° MFRID15H4350-EO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    597 mm
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    1756 x 803 x 597 mm
  • Hauteur totale
    1756 mm
  • Largeur totale
    803 mm
  • Poids
    937.00 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    460 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1
  • Type de boîtier
    NEMA 1
  • Puissance nominale en service normal
    400 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    60 Hz
  • Type de montage
    Montage mural
  • Nombre d’entrées analogiques
    3
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    9
  • Nombre de sorties numériques
    4
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +40 °C
  • Mode de fonctionnement
    Commande de couple
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Normes respectées
    UL
  • CUP_NON
    781568197356

Aperçu

Description du fabricant
ID15H4350-EO 350HP 460V NEMA 1