Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.625-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
Détails
- Déplacement55.2 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeClé droite 0,875 po Dia
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Emplacement du portPorts latéraux
- Type de portSimple
- SérieL2