Motion
MT-4090-BLYCE
Servomoteur électrique CC - sans balais, sans balais, 2300 tr/min, TE (entièrement fermé)
N° D’ARTICLE MI01177374
N° MFRMT-4090-BLYCE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Servomoteur électrique CC - sans balais, sans balais, 2300 tr/min, TE (entièrement fermé)
N° D’ARTICLE MI01177374
N° MFRMT-4090-BLYCE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Régime de base
    2300 tr/min
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Type de rétroaction
    Aucun codeur
  • Type de montage de bride
    Bride carrée
  • Classe d’isolation
    H
  • Famille de moteurs
    Servo
  • Type de moteur
    M4000
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +155 °C
  • Normes respectées
    ISO 9001:2000

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR SERVO MT4090BLYCE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon