Motion
70122-LAZ
Pompe à piston hydraulique axiale - AAY, déplacement de 19 cm3/r, rotation de l'entrée gauche
N° D’ARTICLE MI01182863
N° MFR70122-LAZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique axiale - AAY, déplacement de 19 cm3/r, rotation de l'entrée gauche
N° D’ARTICLE MI01182863
N° MFR70122-LAZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .5625-18 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    1.1875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE

Détails

  • Déplacement
    19 cm3/r
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Côté droit
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 0,88 po Dia
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Plage du compensateur de pression
    3000 à 3100 psi
  • Série
    AAY

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À PISTON 70122-LAZ