Motion
LS-3000-1
Vanne de régulation directionnelle - Actionnement par levier, 4-Way débit maximal de 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI01184698
N° MFRLS-3000-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle - Actionnement par levier, 4-Way débit maximal de 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI01184698
N° MFRLS-3000-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.93 po
  • Longueur totale
    9.19 po
  • Largeur totale
    5.12 po
  • Port 1 taille/type
    1/2 NPTF (travail)
  • Port 2 Taille/Type
    3/4 NPTF (entrée/sortie)

Détails

  • Actionnement
    Levier
  • Direction du débit
    4-Way
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2750 psi
  • Type de bobine
    Centre en tandem
  • Pression nominale du port T
    150 psi
  • Application de la vanne
    Mobile

Aperçu

Description du fabricant
ROBINET FENDEUR DE BLOCAGE LS 3000-1
  • Idéal pour les applications de séparatrice de bûches
  • Bobine chromée rigide équilibrée hydrauliquement
  • La poignée peut être installée en position HAUT ou BAS
  • Pression de dégagement de détente réglable de 1,000 à 2,000 psi
  • Pour une utilisation avec des débits jusqu’à 25 gal/min
  • Soupape de décharge réglable jusqu'à 2,750 psi
  • Bobine centrale en tandem — en position neutre, les deux ports de travail sont bloqués, la pompe est déchargée dans le réservoir
  • Réglage de décharge : 2,250 psi à 3 gal/min
  • Tailles des ports d’entrée et de sortie : 3/4” NPTF
  • Disponible avec des ports de travail 3/4” NPTF pour les applications à débit plus élevé

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif