Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage.5625-18 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entrée1.625-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie1.3125-12 UN-2B Joint torique SAE
Détails
- Type de contrôleAucun
- Déplacement45.4 cm3/r
- Emplacement de l’orifice de drainageCôté droit
- Rotation d’entréeRotation de la main gauche
- Type d’arbre d’entrée13T 16/32 cannelures
- Type de montageBride SAE B-B à 2-Bolt
- Emplacement du portPort arrière
- Plage du compensateur de pression3000 à 3100 psi
- SérieAAH