Motion
1050WA HUB #1 1.5000 NON-STK

FALK
1050WA HUB #1 1.5000 NON-STK

Concentrateur de couplage de pneu 0768510 - série WA, code de taille 1050 , diamètre de diamètre 1.5000 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI01185579
N° MFR1050WA HUB #1 1.5000 NON-STK
Prix1,189.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050WA HUB #1 1.5000 NON-STK

Concentrateur de couplage de pneu 0768510 - série WA, code de taille 1050 , diamètre de diamètre 1.5000 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI01185579
N° MFR1050WA HUB #1 1.5000 NON-STK
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
Prix1,189.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4-1/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Code de taille de raccord
    1050
  • Hub extérieur Diamètre  
    7.5600 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5 po
  • Poids
    19.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0768510
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    WA
  • CUP_NON
    782934089688

Aperçu

Description du fabricant
1050WA MOYEU N° 1 1.5000 NON-SCOPPE 3/8 X 3/16

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon