Motion
1050WA HUB #1 1.8750 NON-STK

FALK
1050WA HUB #1 1.8750 NON-STK

Concentrateur de couplage de pneu 0768511 - série WA, code de taille 1050 , diamètre de diamètre 1.8750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI01185597
N° MFR1050WA HUB #1 1.8750 NON-STK
Prix1,189.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050WA HUB #1 1.8750 NON-STK

Concentrateur de couplage de pneu 0768511 - série WA, code de taille 1050 , diamètre de diamètre 1.8750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI01185597
N° MFR1050WA HUB #1 1.8750 NON-STK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,189.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4-1/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.8750 po
  • Code de taille de raccord
    1050
  • Hub extérieur Diamètre  
    7.5600 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5 po
  • Poids
    19.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0768511
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    WA
  • CUP_NON
    782934089695

Aperçu

Description du fabricant
CONCENTRATEUR 1050WA N° 1 1.8750 SANS TIGE 1/2 X 1/4 K

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté