Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage4-7/8 po
- Code de taille de raccord1060
- Hub Outside Diameter8.6200 po
- Length Through Bore1.88 po
- Poids21.24 lb
Details
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Numéro de catalogue du fabricant0351294
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu
- SérieWA
- CUP_NON782934001130
Aperçu
Description du fabricant
1060WA HUB #3 TL 2517
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View brochure
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View brochure- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View brochure - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View brochure
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.