Motion
1100WA HUB #2 TL 3535

FALK
1100WA HUB #2 TL 3535

Concentrateur de couplage de pneu 0351286 - série WA, code de taille 1100 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI01185881
N° MFR1100WA HUB #2 TL 3535
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100WA HUB #2 TL 3535

Concentrateur de couplage de pneu 0351286 - série WA, code de taille 1100 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI01185881
N° MFR1100WA HUB #2 TL 3535
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8-7/8 po
  • Code de taille de raccord
    1100
  • Hub extérieur Diamètre  
    14.0400 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.56 po
  • Poids
    122.76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0351286
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    WA
  • CUP_NON
    782934001055

Aperçu

Description du fabricant
1100WA HUB #2 TL 3535

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté