Motion
MT3257164
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5896 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, à deux extrémités, diamètre de 7/32 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI01185947
N° MFRMT3257164
Prix148.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5896 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, à deux extrémités, diamètre de 7/32 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI01185947
N° MFRMT3257164
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
Prix148.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    9/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    7/32 po
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5896
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
57164 5896 2FL DOUBLE EXTRÉMITÉ SC 7/32