Motion
GF2032BG
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à gauche, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01187281
N° MFRGF2032BG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8800 po, sortie à gauche, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI01187281
N° MFRGF2032BG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    8.92 x 7-1/4 x 9.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.38 po
  • Longueur du boîtier
    9.38 po
  • Largeur du boîtier
    7.25 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    932
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2383 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    87.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    3.850 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Entraînement du réducteur d’engrenage de base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1500 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568185612

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ 20:1 ENGRENAGES GF2032BG