Motion
MT3258011
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5944 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 11/64 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01188967
N° MFRMT3258011
Prix19.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 5944 , matériau en carbure, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 11/64 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI01188967
N° MFRMT3258011

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    11/64 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    5944
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
58011 5944 CARBURE 2FL EM 11/64 PO