Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe1-1/2 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre3/4 po
- Longueur totale4 po
- Tige Diamètre3/4 po
Détails
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Série5940
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
58148 5940 2FL SE BALL SC 3/4