Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut2-1/2 po
- Type de longueurLong
- Mill Diameter5/8 po
- Longueur totale5 po
- Shank Diameter5/8 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes2
- Série5954
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
58270 5954 5/8 S.C.E.M. 2FL LONG