Motion
1070T MOYEU 1.7500 NON RIGIDE 7/16 X 7/32 KW

FALK
1070T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1070T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.7500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI01189769
N° MFR1070T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW
Prix369.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1070T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.7500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI01189769
N° MFR1070T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix369.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Taille du raccord
    1070
  • Code de taille de raccord
    1070T
  • Taille de la rainure de clavette
    7/16 x 7/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Poids
    14.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    14 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004186
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    8800 po
  • CUP_NON
    782934004186

Aperçu

Description du fabricant
1070T MOYEU 1.7500 NON RIGIDE 7/16 X 7/32 KW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon