Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1/2 po
- Type de longueurTalon
- Mill Diameter5/16 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Shank Diameter5/16 po
Details
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes4
- Série5949
- Single Or Double EndDouble
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
58370 5949 4FL BOULE DE SC 5/16