Motion
MT3258854
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5957 , matériau en carbure, diamètre de 3/8 po, longueur de coupe de 1-1/8 po, diamètre de tige de 3/8 po, longueur totale de 3 po
N° D’ARTICLE MI01191004
N° MFRMT3258854
Prix61.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 5957 , matériau en carbure, diamètre de 3/8 po, longueur de coupe de 1-1/8 po, diamètre de tige de 3/8 po, longueur totale de 3 po
N° D’ARTICLE MI01191004
N° MFRMT3258854
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
Prix61.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/8 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5957
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
58854 5957 3/8 4FL BOULE SC LONGUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good