Motion
1040T MOYEU 1.000 NON RIGIDE 3/16 X 3/32 KW

FALK
1040T HUB 1.000 NON-STK 3/16 X 3/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.0000 po, 2 (T10) po, 2 (T20) po, 2 (T35-T moyeu) po, 2.12 (T31) po, longueur de 2.12 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01191284
N° MFR1040T HUB 1.000 NON-STK 3/16 X 3/32 KW
Prix189.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T HUB 1.000 NON-STK 3/16 X 3/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.0000 po, 2 (T10) po, 2 (T20) po, 2 (T35-T moyeu) po, 2.12 (T31) po, longueur de 2.12 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01191284
N° MFR1040T HUB 1.000 NON-STK 3/16 X 3/32 KW
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
Votre prix189.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.12 po
  • Taille du raccord
    1040
  • Code de taille de raccord
    1040T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    2-1/4 (T10) po, 2-1/4 (T20) po, 2-1/4 (T35-T-Hub) po, 3.09 (T31) po, 3.09 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 (T10) po, 2 (T20) po, 2 (T35-T moyeu), 2.12 (T31) po, 2.12 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    2.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    2200 po
  • CUP_NON
    782934002861

Aperçu

Description du fabricant
1040T MOYEU 1.000 NON RIGIDE 3/16 X 3/32 KW

Vous pourriez également aimer