Motion
1060T MOYEU 1.7500 NON RIGIDE 7/16 X 7/32 KW

FALK
1060T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1060T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.7500 po, longueur de 2-1/2 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01191302
N° MFR1060T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW
Prix231.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1060T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.7500 po, longueur de 2-1/2 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01191302
N° MFR1060T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix231.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Taille du raccord
    1060
  • Code de taille de raccord
    1060T
  • Concentrateur Diamètre  
    3 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/32 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Poids
    4.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    6050 po
  • CUP_NON
    782934004162

Aperçu

Description du fabricant
1060T MOYEU 1.7500 NON RIGIDE 7/16 X 7/32 KW

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon