Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier42.02 x 16.85 x 19.88 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier19.88 po
- Longueur du boîtier42.02 po
- Largeur du boîtier16.85 po
- Taille du réducteur du fabricant10
- Couple de sortie maximal36900 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC215TC
- Diamètre de l’arbre de sortie2-7/8 po
- Ratio135.9:1
- Poids1.24 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant782934000171
- Puissance d’entrée maximale15.900 ch à 3500 tr/min
- Capacité de charge suspendue8990 à 25 tr/min lb
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- SérieConcentrateurs à verrouillage conique (HTL) de la série T31_T35
- CUP_NON782934000171
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.