Motion
1080T31/35 HUB ARBRE TL 2525

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB TL 2525

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , diamètre de l’alésage 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI01197406
N° MFR1080T31/35 SHAFT HUB TL 2525
Price$840.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB TL 2525

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1080T , diamètre de l’alésage 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI01197406
N° MFR1080T31/35 SHAFT HUB TL 2525
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
Votre prix840.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3.0000 po
  • Taille du raccord
    1080T31/35
  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Poids
    13.28 lb

Details

  • Type de couplage
    Grille
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000232
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934000232

Aperçu

Description du fabricant
1080T31/35 HUB ARBRE TL 2525