Motion
HF724-30-B5-H-P23

BOSTON GEAR
HF724-30-B5-H-P23

HF724 rouge S/R. 30:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI01197569
N° MFRHF724-30-B5-H-P23
Prix2,101.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF724-30-B5-H-P23

HF724 rouge S/R. 30:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI01197569
N° MFRHF724-30-B5-H-P23
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
Prix2,101.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.38 po
  • Dimensions du boîtier
    6.38 x 4.06 x 6.94 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.94 po
  • Longueur du boîtier
    6.38 po
  • Largeur du boîtier
    4.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1500 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711630624
  • Puissance d’entrée maximale
    1.330 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    900 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711630624

Aperçu

Description du fabricant
HF724-30-B5-H-P23 RÉDUCTEUR