Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.38 po
- Dimensions du boîtier6.38 x 4.06 x 6.94 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.94 po
- Longueur du boîtier6.38 po
- Largeur du boîtier4.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Débit maximal tr/minEntrée 29.200 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1330 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio60:1
- Poids0.06 lb
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro CUP du fabricant781711630679
- Puissance d’entrée maximale0.730 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue900 lb
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711630679