Motion
MOYEU D'ARBRE 1020T31/35  1.0000 SANS TIGE

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK

Moyeu d’arbre de forage standard série 0713133 Falk T31_T35
N° D’ARTICLE MI01197685
N° MFR1020T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK
Prix222.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK

Moyeu d’arbre de forage standard série 0713133 Falk T31_T35
N° D’ARTICLE MI01197685
N° MFR1020T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK
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
Prix222.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1020T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.03 (T35) po, 3-1/2 à 8 (T31) po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    2.0600 po
  • Concentrateur Diamètre  
    2.0600 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.38 (Shaft Hub-T35) po, 1.38 (T31) po, 1.88 (T-Hub-T35) po
  • Diamètre extérieur
    3.82 (T31) po, 3.82 (T35) po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    1.0000 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    0.73 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Style de concentrateur
    Ennuyeux
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre T31/T35
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004094
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    460 po
  • CUP_NON
    782934004094

Aperçu

Description du fabricant
1020T31/T35 HUB ARBRE 1.000

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon