Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur0.34 oz
- Remplissage de l’écart0.015 po
- Taille de l’emballage10 ml
- Résistance au cisaillement3800 psi
Détails
- ApplicationScellement des pièces cylindriques
- CouleurVert
- Temps de durcissement24 h
- Séchage complet24 heures
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Plage de température de fonctionnement-65 à +450 °F
- Type de colisBouteille
- ApprêtN 7649 à séchage rapide sur les métaux inactifs
- Formulaire de produitLiquide
- SérieComposés de retenue
- Normes respectéesHomologué par l’ACIA
Aperçu
- Composé de retenue liquide haute température (450°F) à haute viscosité qui offre une résistance au cisaillement de plus de 3,800 psi sur l’acier
- Verrouille et fixe les ensembles cylindriques métalliques jusqu'à 0.015 po de jeu diamétral
- Prévient le contact avec le métal et la corrosion, protège contre les fuites
- Recommandé pour la conservation à haute température des pièces avec un dégagement ou un ajustement en cas d’interférence, c.-à-d. la conservation des buissons, des roulements, des joints, des ventilateurs et des chemises
- Nécessite un durcissement à la chaleur pour obtenir une résistance à la température
- Approuvé par ABS
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation