Motion
620
Composé de rétention - Vert, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI01206420
N° MFR620
Prix69.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé de rétention - Vert, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI01206420
N° MFR620

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix69.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1.69 oz
  • Remplissage de l’écart
    0.015 po
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    3800 psi

Détails

  • Application
    Scellement des pièces cylindriques
  • Couleur
    Vert
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Séchage complet
    24 heures
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +450 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Série
    Composés de retenue
  • Normes respectées
    Homologué par l’ACIA
  • Type
    Rigide, couple élevé

Aperçu

Description du fabricant
135514 62040 620 CONSERVE CMPND 50 ML BO
  • Composé de retenue liquide haute température (450°F) à haute viscosité qui offre une résistance au cisaillement de plus de 3,800 psi sur l’acier
  • Verrouille et fixe les ensembles cylindriques métalliques jusqu'à 0.015 po de jeu diamétral
  • Prévient le contact avec le métal et la corrosion, protège contre les fuites
  • Recommandé pour la conservation à haute température des pièces avec un dégagement ou un ajustement en cas d’interférence, c.-à-d. la conservation des buissons, des roulements, des joints, des ventilateurs et des chemises
  • Nécessite un durcissement à la chaleur pour obtenir une résistance à la température
  • Approuvé par ABS

Vous pourriez également aimer