Motion
TIGE DE DRV DSS5203J/07UJ INOX 3.000

FALK
DSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 3.000

Arbre d’entraînement - 3.0000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01217906
N° MFRDSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 3.000
Price$4,525.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
DSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 3.000

Arbre d’entraînement - 3.0000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01217906
N° MFRDSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 3.000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,525.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    DSS4203J, DSS4207UJ
  • Shaft Diameter  
    3.0000 in
  • Poids
    20.61 lb

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    782934188220
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Arbres du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934188220

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE DRV DSS5203J/07UJ INOX 3.000

You May Also Like

Les clients ont également acheté