Motion
SRJ100035A ÉQUIPEMENT SOLAIRE SRJ 4.11

REXNORD INC
SRJ100035A SUN GEAR SRJ 4.11

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Séries : Atlas, Earth, Neptune, Orion Plus, Polaris, Venus, Planetary Sun Gear, 2.31 po de diamètre extérieur, 1.96 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01218855
N° MFRSRJ100035A SUN GEAR SRJ 4.11
Prix540.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SRJ100035A SUN GEAR SRJ 4.11

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Séries : Atlas, Earth, Neptune, Orion Plus, Polaris, Venus, Planetary Sun Gear, 2.31 po de diamètre extérieur, 1.96 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01218855
N° MFRSRJ100035A SUN GEAR SRJ 4.11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix540.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    0.81 po
  • Diamètre extérieur
    2.31 po
  • Largeur totale
    1.96 po
  • Diamètre du pas
    4.11 po
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210871635
  • Nombre de dents
    35
  • Type de produit
    Trousses de remise à neuf et pièces de rechange du réducteur de vitesse
  • Types de produits
    Sun Gear planétaire
  • Série
    Atlas, Terre, Neptune, Orion Plus, Polaris, Venus
  • CUP_NON
    698210871635

Aperçu

Description du fabricant
SRJ100035A ÉQUIPEMENT SOLAIRE SRJ 4.11
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good