Spécifications
Dimensions
- Poids0.45 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Matériau de l’élémentPolypropylène
- Valeur nominale du filtre50 μm
- Type de filtreFiltre industriel
- Matériau du jointA (sans amiante)
- SérieE
Aperçu
- 4 types de matériaux avec des caractéristiques différentes afin que les filtres soient applicables à n’importe quelle application
- Une excellente capacité de capture des particules prolonge la durée de vie des éléments et les rend économiques
- Les éléments sont jetables pour faciliter l’entretien et le remplacement